Photogenic
エレキベースギター
アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース
色
マッチングヘッドブラック
フレット数
20フレット
スケール
864mm
仕様
Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
付属品
ソフトケース、シールド、六角レンチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24776439
JB-240/HBK(S.C)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください