曜日別特売

エレキベースギター

エレキベースギター - Photogenic

迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのジャズベースタイプ^音楽ジャンルを問わず活躍^演奏性の高い、細めのネック^左利きモデル^付属小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。

サンバーストフレット数20フレットスケール864mm仕様body:Solid Wood、neck:maple、fingerboard:rosewood、pickups:photogenic jb type、controls:2 volume1 tone、scale:864mm:20frets、hardware:chrome plated、neck joint:bolt on内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776554JB-270LH/SB(S.C)
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする