エレキギター

エレキギター - Photogenic

ロックパンクサウンドに最適な定番レスポールタイプ。
パワーのあるハムバッカーPUを搭載し、バンドサウンドの厚みをカバーします。
2つのピックアップごとに独立したボリュームを搭載し、スイッチングによりピックアップの切り替えが可能。

ブラックフレット数22フレットスケール628mm仕様Body:Solid Wood、Neck:Nato、Fingerboard:Rosewood、Pickups:Photogenic 2 Humbucking、Controls:2 Volume / 2 Tone / 3 Way Toggle Switch、Scale:628mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Set Neck内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776563LP-260/BK(S.C)
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする