Photogenic
エレキベースギター
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのプレシジョンベースタイプ
シンプルなコントロール配置でパワフルなサウンドメイキング
低域中心で音圧感のあるサウンド
左利きモデル
色
ブラック
フレット数
20フレット
スケール
864mm
仕様
body:Solid Wood、neck:maple、fingerboard:rosewood、pickups:photogenic pb type、controls:1 volume1 tone、scale:864mm:20frets、hardware:chrome plated、neck joint:bolt on
内容量
1本
注意
付属小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24776807
PB-270LH/BK(S.C)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください