曜日別特売

ギター用アンプスピーカー

ギター用アンプスピーカー - Photogenicギター用アンプスピーカー - Photogenicギター用アンプスピーカー - Photogenic
(1件のレビュー)

コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。

出力10W(RMS)寸法(mm)240×115×255タイプアンプ単品スピーカーサイズ(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776877PG-10
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24776877
2022-02-14
用途: 自宅でギターの練習
運輸・通信業

価格のわりに音もまあまあ良くて満足しています。自宅では大きな音も出せないので出力も十分です。練習用に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする