曜日別特売

エフェクター用パワーサプライ

エフェクター用パワーサプライ - RevoL Effectsエフェクター用パワーサプライ - RevoL Effectsエフェクター用パワーサプライ - RevoL Effects
(2件のレビュー)

最大8台の9VDC電源を必要とするエフェクターに電源供給が可能なパワーサプライ
12-18VDC対応のエフェクター1台にも電源供給が可能
電源アダプターやDCケーブルが付属するスターターキット

セット内容EPS-01本体、専用アダプター、DCケーブル L/L 9本 (20cm×2, 30cm×2, 50cm×3, 70cm×1)内容量1台
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24777288EPS-01SET
4,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: エフェクタ―ボード用
その他業種

コンパクトで満足してます。出力電流の容量は確認した方が良いです。

対象商品 : 24777288
2023-03-02
用途: 自宅でギターのエフェクターを使った練習
運輸・通信業

今までエフェクター毎にアダプターを接続していたのですが、コンセントの数が足りずに不便な思いをしていました。この商品はコンパクトで8台まで電源1個で済むため大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする