Sepia Crue
アコースティックギター
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色
ブルーサンバースト
フレット数
20フレット
スケール
645mm
仕様
TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Blue Sunburst
付属品
ソフトケース、六角レンチ
内容量
1本
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24777419
FG-10/BLS(S.C)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください