Sepia Crue
ミニアコースティックギター
コンパクトサイズながらも細部にこだわりが詰まったミニギター。ツヤ消しサテン仕上げで木材の風合いを楽しめます。
色
ブラック
フレット数
19フレット
スケール
480mm
仕様
TOP:Spruce(NTL,TS,RDS,BLS) Sapele(MH,BLK)、SIDE&BACK:Sapele、NECK:Gaboon mahogany、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:480mm/19f、HARDWARE:Chrome、CASE:Softcase
内容量
1本
注意
※ミニアコースティックギターの為、通常サイズのギターに比べピッチのズレ等が発生致します。本格的に演奏される方は通常サイズのアコギをお求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24777534
W-60/BLK(S.C)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください