ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー
音の振動を感知するピエゾタイプ



長年放置されたアコギのチューニングをしました。簡単にあっという間にチューニングできました。これはスグレものです。
これまで様々な調弦アイテムを使用して来ましたが、この調弦期は格別便利です。見やすく正確です。
機能がシンプルなのでとても使いやすい。電源スイッチも横スライド式で、他製品のような押し間違いでモードが変わるなどの誤操作もなく、表示も見やすい。安く購入できるのでリピート買いして、バッグに入れている
クリップ式チューナーを初めて使いましたが、便利ですねコレ!
シールド(ケーブル)を繋がなくても良いし、精度も悪くないと思いました。
チューニング時だけではなく、演奏中も反応してくれるのがカワイイ。
もっと早く買えば良かったです。
金額的に安いので少し不安でした、もう少し高いものも有りましたが、これで良いかと思いましたなぜかと言うとS:ヤイリと云うメーカーで私のお気に入りのメーカーでした。実際何の問題もなくとても良い使い心地でした。
クリップ式のチューナーを探しておりましたのでこちらの商品を購入させていただきました。とても使いやすいと思います。