曜日別特売

チューナー

チューナー - S.Yairiチューナー - S.Yairiチューナー - S.Yairi
(4件のレビュー)

ギター、ベース、バイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクリップ式クロマチックチューナー
暗所でも視認性の高いカラー液晶
音の振動を感知するピエゾタイプ
脱着が容易に可能なクリップ式

仕様チューナーモード:クロマチック,ギター,ベース,バイオリン,ウクレレ(アメリカン(D)/LOW-Gチューニング対応)、キャリブレーション:430 - 450Hz、フラットチューニング:ギター(♭,♭♭),ベース(♭)、バッテリー:CR2032寸法(mm)56×32×40内容量1個
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24777708SYC-02
3,200
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24777708
2023-12-18
用途: アコギチューニング
ピデスアート製造業

前回間違ってウクレレ用を購入してしまったので買いなおしました。
機能は色々あるみたいですが基本のチューニングするのに
非常に見やすく確実にチューニング出来るので
今までの6弦から合わせていた方法より簡単で時短できます。

対象商品 : 24777708
2022-01-30
用途: ギターのチューニング
運輸・通信業

画面はカラーで見やすく、視覚的にチューニングができて大変便利です。

対象商品 : 24777708
2021-05-04
用途: 趣味のギター、ウクレレのチューニング
PHILLIP66卸売・小売業

演奏しながらチューニングできるので非常に便利でした。

対象商品 : 24777708
2020-05-21
用途: 調律

便利なものができたね。試しに買ったが大当たりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする