曜日別特売

アコースティックギター

アコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairi

S.yairiコンパクトアコースティックギター「YM-02」の特長でもあるラウンドバックや塗装の質感を持ち合わせた、ドレッドノートタイプYD-04が新たに登場。
ノーマルボディーサイズながら、ミディアムスケールを採用。
抜群の演奏性に加えて、ハイコストパフォーマンスを実現した、S.yairiこだわりの自信作です。

チェリーサンバーストフレット数20フレットスケール628mm仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、Nut: 43mm、SCALE: 628mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、ROSETTA:Herringbone、CASE: Softcase、COLOR: Cherry Sunburst(Satin Finish)付属品ソフトケース内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24777857YD-04/CS(S.C)
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする