曜日別特売

ウクレレ

ウクレレ - S.Yairiウクレレ - S.Yairiウクレレ - S.Yairi

トップ/サイド/バック全てにコア材を採用し、グロスフィニッシュで高級感を漂わせたコンサートタイプウクレレ
安定した音程維持を保つギアペグに加え、ファーストストリングスはAquilaナイルガット弦を採用
持ち運びや保管時にも便利なギグケースが付属

サイズコンサートフレット数18仕様TOP:Koa Plywood、SIDE:Koa Plywood、BACK:Koa Plywood、NECK:Okume、FRETS:18F、FINISH:Gloss内容量1本
注意
※天然の杢材を使用しているため、杢目は1本1本異なります
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24778469YU-C-01K
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする