高千穂交易
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。
クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。
区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途
オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)
955
寸法(Φ×高さH)(mm)
(土台部)165×3
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50
取付け方法
クランプ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
(デスク)45以下
内容量
1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※全長が足りない場合は延長用パーツ(OP-505)を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817497
OP-501 BLACK
¥
5,820
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください