Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
材質(車輪)
ポリウレタン
荷重種別
重荷重
硬度
(タイヤ)ショアA75℃
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
特性
耐衝撃・耐衝突
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817515
LH-GST 200K
200
800
140×110
105×75-80
24.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
25817524
LH-GST 202K
200
800
140×110
105×75-80
24.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
25817533
LH-GST 250K
250
900
140×110
105×75-80
29.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください