Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
硬度
(タイヤ)ショアA75℃
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
耐熱温度(℃)
(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817549
BH-GST 200K
200
800
140×110
105×75-80
24.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
25817567
BH-GST 250K
250
900
140×110
105×75-80
29.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
25817558
BH-GST 202K
200
800
140×110
105×75-80
24.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください