オーケー光学
クリックリーダー
フレームの間を磁石で接合することで、首の後ろまで繋がったストラップのような形状になりアクセサリー感覚の老眼鏡に。
テンプル(ツル)が約20m伸長するアジャスタ機能付きです。
用途
首にぶら下げることができ必要なときに手軽に老眼鏡として使用できます。
質量(g)
26
レンズサイズ(mm)
横49×縦30
材質(フレーム)
ナイロン
フレーム長(mm)
(最大)200
材質(レンズ)
アクリル
フレーム幅(mm)
140
材質(金具)
洋白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X10005000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817585
RE
+1.00
レッド
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817594
RE
+1.50
レッド
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817603
RE
+2.00
レッド
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817619
RE
+2.50
レッド
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817628
RE
+3.00
レッド
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817637
RE
+3.50
レッド
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817646
PU
+1.00
パープル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817655
PU
+1.50
パープル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817664
PU
+2.00
パープル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817673
PU
+2.50
パープル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817689
PU
+3.00
パープル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817698
PU
+3.50
パープル
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
25817707
PK
+1.00
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817716
PK
+1.50
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
25817725
PK
+2.00
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817734
PK
+2.50
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817743
PK
+3.00
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817759
PK
+3.50
ピンク
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817768
CL
+1.00
クリア
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817777
CL
+1.50
クリア
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817786
CL
+2.00
クリア
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817795
CL
+2.50
クリア
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817804
CL
+3.00
クリア
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817813
CL
+3.50
クリア
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817829
BL
+1.00
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817838
BL
+1.50
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817847
BL
+2.00
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817856
BL
+2.50
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817865
BL
+3.00
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817874
BL
+3.50
ブルー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817944
BR
+1.00
ブラウン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817953
BR
+1.50
ブラウン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817969
BR
+2.00
ブラウン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817978
BR
+2.50
ブラウン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817987
BR
+3.00
ブラウン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25817996
BR
+3.50
ブラウン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818005
BK
+1.00
ブラック
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818014
BK
+1.50
ブラック
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818023
BK
+2.00
ブラック
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818039
BK
+2.50
ブラック
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818048
BK
+3.00
ブラック
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818057
BK
+3.50
ブラック
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818066
GR
+1.00
クリアグレー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818075
GR
+1.50
クリアグレー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818084
GR
+2.00
クリアグレー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818093
GR
+2.50
クリアグレー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818109
GR
+3.00
クリアグレー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818118
GR
+3.50
クリアグレー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818127
TQ
+1.00
ターコイズ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25818136
TQ
+1.50
ターコイズ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ