自立式チャック付きアルミ袋

自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン自立式チャック付きアルミ袋 - アズワン
(8件のレビュー)
入数(枚)25内容量1袋(25枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20908448CTAB115PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.119099(チャック下)自立式
620
614
675(税込)
当日出荷
20908457CTAB160PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11100144(チャック下)自立式
770
762
838(税込)
当日出荷
20908466CTAB170PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11110154(チャック下)自立式
850
842
926(税込)
当日出荷
20908475CTAB180PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11120164(チャック下)自立式
900
891
980(税込)
当日出荷
20908484CTAB190PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11130174(チャック下)自立式
980
970
1,067(税込)
当日出荷
20908493CTAB200PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11140184(チャック下)自立式
1,070
1,059
1,165(税込)
当日出荷
20908502CTAB210PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11150194(チャック下)自立式
1,180
1,168
1,285(税込)
当日出荷
20908518CTAB230PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11160214(チャック下)自立式
1,300
1,287
1,416(税込)
当日出荷
20908527CTAB260PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11180244(チャック下)自立式
1,500
1,485
1,634(税込)
当日出荷
20908536CTAB280PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11200264(チャック下)自立式
1,870
1,851
2,036(税込)
当日出荷
20908545CTAB300PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11220284(チャック下)自立式
2,080
2,059
2,265(税込)
当日出荷
20908554CTAB340PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11240324(チャック下)自立式
2,410
2,386
2,625(税込)
当日出荷
20908563CTAB420PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11300404(チャック下)自立式
3,510
3,475
3,823(税込)
当日出荷
20908572CTAB480PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルム0.11340464(チャック下)自立式
4,380
4,336
4,770(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
食品衛生法適合 自立するので便利!チャック付アルミ袋 スタンドタイプ 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-23
用途: 長期食糧保存
その他業種

私自身がアルミ袋の知識不足の上、商品をもっと詳しく知るべきでした。米等の食糧備蓄には向かないアルミ袋だと思います。透かしてみると光を透します。慌てて25枚入りを2パックも購入してしまいショックです。今後の教訓にします。
食糧の長期保存が目的でなければ、普通のキラキラしたアルミ袋で、用途あると思います。

5が参考にしています
対象商品 : 20908554
2022-10-27
用途: 飼料サンプルの小分け
株式会社ナスアグリサービス熊本農・林・水産業

見栄えも良く、チャック閉めるのもスムーズで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 20908475
2022-01-22
用途: 15μ 竹パウダーの小分け作業
東洋竹工株式会社

ジルつするので飛び散りが少なく計量しやすい袋です。

対象商品 : 20908527
2021-08-30
用途: シチリア島の塩を小分けして密閉
製造業

紙箱の塩を開けたら内側が普通に紙で 溶けた塩で紙箱がブワブワしてたので    
小さなチャック付きのビニール袋に小分けして尚 この防湿袋に保存バッチリです。

対象商品 : 20908502
2021-01-27
用途: ナッツの管理
その他業種

ナッツ類を シリカゲルと一緒に入れてます。
しっかりとしたチャックでナッツが長持ちどころか、
シリカゲルが水分をしっかりすいこみ カリッとした歯ごたえを作り出すことができる。
アルミによる遮光もあり劣化気にせず使えます。(ポリは酸素透過の為劣化早い)
個人的にはこの値段で 質ともに問題なく助かっている。
エッジ部は確かに注意。気になるときはハサミで45°カットすればまし。

3が参考にしています
対象商品 : 20908563
2021-04-22
用途: これは、食品用として使えないのですかね?

外装が地べたにこすりつけたようなおごれがあるんですが、、、
なんか保管状況に問題あるのかな?
最近モノタロウって客を馬鹿にしているような商品増えましたね。

対象商品 : 20908448
2020-05-30
用途: 食品の保存
卸売・小売業

湿気やすいお菓子類の保存に使用していましたが袋の四つ角が尖っている為、手を切りそうなになりました。

4が参考にしています
対象商品 : 20908563
2019-03-06
用途: 湿気やすい原材料の保存

ラミジップの代用品として試しに購入してみました。
ラミジップと違い、現物は写真よりもかなりメタリックでテカテカ光っています。
何度も開け閉めしていると、チャック部分がはがれてしまい使えなくなります。
チャック部分だけではなく、サイド、底の圧着も少々不安な作りをしています。
気を付けて使う分にはなんとか用を足せますが、耐久性に難ありと思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする