SEAGATE(シーゲイト)
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
20.2
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
保証期間
2年
インターフェイス
SATA
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25818818
ST3000DM007
3TB
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
25818827
ST6000DM003
6TB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください