耐熱手袋 ダイローブH200-55

耐熱手袋 ダイローブH200-55 - ダイヤゴム
(2件のレビュー)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途
半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL全長(cm)55仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※200℃耐熱とは重さ1kgの鉄塊に触れた際に約15秒で熱く感じるデータをもとに算出されております。100℃以下であっても低温やけどの危険がありますので長時間使用の際はご注意ください。
※液体窒素浸漬時間によってはシリコーン部分が非常に硬くなる場合がありますが無理に動かさず、柔らかくなるのをお待ち下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25822065H200-55-L
29,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25822065
2021-05-24
用途: 高温の水槽内にサンプルを出し入れする際に使用(火傷対策)

高温での作業時に使用していますが、長さが有ることで手袋の上からお湯が流れ込む事も無く、お湯による火傷のリスクは格段に下がりました。
唯一残念なことが、耐久性が低い事です。作業上どうしても指先が破けやすく、他の場所は問題無くても、指先が破けると使用出来なくなるので、もう少し指先の補強がされると長く使用出来そうなので改良されることを願っています。

対象商品 : 25822065
2021-11-26
用途: ボイル槽からの引き上げ
株式会社ミルファーム製造業

すぐに中の布の継ぎ目が破れて使用不可使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする