TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトバケツ
吊手が中空で握りやすく持った時の負担が軽い仕様です。屋内外を選ばず多様にご使用できます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
226
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H18.5×W24.5×D22.5
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25822178
69
1個
5
ブルー
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
65451026
-
1セット(150個)
5
ブルー
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません