TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトバケツ
8リットルの容量のあるバケツです。食品衛生法適合の材質を使用しているので、飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状です。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
315
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×265×235
特性
目盛付
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25822196
116
1個
8
ブルー
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
65450990
-
1セット(120個)
8
ブルー
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません