ニューセレクトバケツ

ニューセレクトバケツ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

くみ置きにも便利な15L。食品衛生法適合の材質を使用しておりますので、飲み水の保存にも安心して使えます。吊り手は中空加工で負担が軽く握れます。持ち手が手にやさしい丸みのある形状でにぎりやすくなっている。水を入れて持った時も、手が痛くなりにくい形状。

材質ポリプロピレン形状丸形質量(g)550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H28.5×W34×D31.5特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258222391101個15ブルー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
65450868-1セット(80個)15ブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25822239
2023-10-18
用途: かごを入れる用のバケツ

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H28.5×W34×D31.5
とのことでしたが、内径幅が28程しかなくかごがはまらなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする