TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ニューセレクトバケツ フタ
食品衛生法適合材質を使用しております。飲み水等の保存にも安心してお使いただけます。ニューセレクトバケツB15用の蓋。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
154
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H2.5×W32.5×D32.5
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25822284
111
1個
ブルー
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
65450877
-
1セット(200個)
ブルー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません