名古屋市指定袋

名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン名古屋市指定袋 - ハウスホールドジャパン

名古屋市指定の事業所用ゴミ袋です

対象地域名古屋市種別事業所用持ち手なし内容量1袋(10枚)
全9種類を絞り込む
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
対象
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25822528YN4945黄色半透明0.02650×800可燃
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
25822555YN4645黄色半透明0.025650×800可燃
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
25822564YN4745黄色半透明0.03650×800不燃
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25822573YN4845黄色半透明0.03650×800資源
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
25822589YN7970黄色半透明0.025800×900可燃
オープン
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
25822598YN7770黄色半透明0.03800×900不燃
オープン
369
406(税込)
当日出荷
25822607YN7670黄色半透明0.03800×900可燃
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
25822634YN9690黄色半透明0.03900×1000可燃
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
25822643YN9790黄色半透明0.04900×1000不燃
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする