ハウスホールドジャパン
プレミアム規格袋
メタロセンで作った高強度の規格袋です。高い引っ張り強度、突き刺し強度、さらに高い透明度を実現しました。
材質
LLDPE、メタロセン
色
透明
入数(枚)
100
厚さ(mm)
0.03
配合
メタロセン80%
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25822704
MS08
130
250
0.03
LLDPE、メタロセン
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822713
MS09
150
250
0.03
LLDPE、メタロセン
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822729
MS10
180
270
0.03
LLDPE、メタロセン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822738
MS11
200
300
0.03
LLDPE、メタロセン
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25822747
MS12
230
340
0.03
LLDPE、メタロセン
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください