曜日別特売

エアロマグネティックバイク4017

エアロマグネティックバイク4017 - アルインコ

コンパクトマグネットバイク
サドル高さ調節機能付
ハンドル角度調節機能付

用途
健康づくりのために
仕様
負荷調節(段階)8
材質
スチール、ABS、PVC、PP、PU
質量(kg)
約16.5
電源
単4乾電池×1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×800×1060
調整範囲(mm)
(サドル高さ)610~830
連続使用時間(分)
30
高さ調節
(サドル)9段階
負荷方式
マグネット
制限体重(kg)
90
内容量
1台
注意
※家庭用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25823176AFB4017
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする