ライフフィット 2WAYトレーナースマート

ライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフライフフィット 2WAYトレーナースマート - ファミリー・ライフ

自宅で筋トレ、有酸素運動、ストレッチが同時に!
シリーズ累計販売数15万台突破!大ヒットマシンの最新モデル。(
集計期間:2016年4月~2023年8月
メーカー調べ)
1年間保証書付き

セット内容
本体、電源コード、パワーベルト、リモコン、専用円座クッション、取扱説明書
材質
本体:ABS・PVC、円座クッション:ポリエステル・ポリウレタン、リモコン:ABS・PC、電源コード:PVC
質量(kg)
本体:7.6、円座クッション:0.6
電源
【リモコン】単4形乾電池2本(別売)
本体
定格電圧:AC100V、定格周波数:50/60Hz、定格消費電力:90W、タイマー:10分、電源コード長さ:180cm、モード:マニュアルモード・プログラムモード(コース1:立ち専用(P1-P5)、コース2:座り専用(P6))、時間設定範囲:1分-10分、スピード設定範囲:1-32(数字の目安:(弱)1-9、(中)10-20、(強)21-32)
寸法(cm)
【本体】54×30×13.4【円座クッション】42×20×8
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800309a37041
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする