ユニット
撮影禁止標識(エコユニボード)
(1件のレビュー)
文字内容
構内撮影禁止 PHOTOGRAPHY PROHIBITED ON PREMISES
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827647
833-33B
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください