ユニット
注意標識(エコユニボード)
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
質量(g)
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827726
804-75B
頭上注意 WATCH YOUR HEAD
225×300
80
7118031
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25827735
804-76B
昇降注意 WATCH YOUR STEP ON STAIRS
225×300
80
20118001
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25827744
804-77B
足もと注意 WATCH YOUR STEP
225×300
80
20118001
¥
990
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
25827753
818-08B
頭上注意 WATCH YOUR HEAD
200×400
90
7118031
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
25827769
818-09B
足元注意 WATCH YOUR STEP
200×400
90
20118001
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください