ユニット
衛生標識(エコユニボード)
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
200×400
質量(g)
90
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827805
818-13B
手洗励行 BE SURE TO WASH HANDS
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25827814
818-14B
ウガイ励行 BE SURE TO GARGLE
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25827823
818-17B
清掃清潔 KEEP CLEAN
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25827839
818-18B
救急箱 FIRST-AID KIT
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください