ユニット
屋内表示用ステッカー
(2件のレビュー)
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×100
質量(g)
6
内容量
1組(2枚)
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25827893
839-08B
トイレ(男)
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25827909
839-09B
トイレ(女)
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25827918
839-10B
トイレ(男女)
¥
730
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
25827927
839-11C
電話マーク
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください