曜日別特売

トイレ表示標識

トイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニットトイレ表示標識 - ユニット
(4件のレビュー)
取付方式両面テープ材質アクリル付属品両面テープ付内容量1枚
注意
※2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。
全6種類を絞り込む
文字内容
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25827936842-62A男子150×150×3厚90
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25827945842-63A女子150×150×3厚90
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25827954842-64A男女150×150×3厚90
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25827963842-65A男子100×100×3厚40
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25827979842-66A女子100×100×3厚40
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25827988842-67A男女100×100×3厚40
1,810
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 公衆トイレ
建設業・工事業

商品が豊富にあるので助かった。もっと絵のタイプやサイズが色々あると助かる。裏に両面テープが付いているタイプもあればと思った。

対象商品 : 25827963
2020-09-03
用途: 改装トイレに使用。
製造業

もう少し明暗をつけるか、蛍光でより目立つ様にすれば良い、と思う。

対象商品 : 25827963
2020-04-11
用途: 納品
卸売・小売業

なかなか取り扱ってる問屋がないので。困ってました。

対象商品 : 25827963
2019-01-22
用途: 増築等のトイレ設備、ドアのすりガラス部へ貼り付けました。

男女トイレ入り口を標示するに当たり大きさ、認識度もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする