オーエ
ぽこ綿 ボディタオル
天然素材と泡立ち繊維。やわらかな綿に泡立ち繊維をプラス。天然素材のボディタオルなのに、たっぷりの泡をつくりだします。
用途
天然素材の綿を肌触りなめらかに編み上げたボディタオル。洗い心地もソフトでお肌の汚れをやさしく落とします。
色
ピンク
材質
(本体)綿55%、ポリエステル25%、ポリプロピレン20%
質量(g)
54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×700
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25823535
61395
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください