オーエ
カビ・湯あか取りスポンジ スリム
アクリルチップの入った不織布で、水だけでもしっかり汚れやカビをかき落とします。洗面器やカランまわり、浴室に適しています。スリムサイズです。
用途
水だけでしっかり汚れを落とすスポンジクリーナーです。
材質
(本体)ポリウレタンフォーム・ナイロン不織布・ナイロン不織布(アクリルビーズ入)
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×150×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25823544
67441
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください