オーエ
ウラ洗いブラシ
ブラシの先端(前後共)が便器のフチ裏に添った形状なので、裏側までしっかり洗えます。
材質
(本体)ポリプロピレン、アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布
色
アイボリー
質量(g)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×370×70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25823587
81580
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください