富士商
銅の力 抗菌ループ
キズが付かない抗菌、防カビ、ぬめらないスポンジです。銅イオンの効果で雑菌の繁殖を抑えます。
用途
中性洗剤専用
材質
(本体)ルースターフラット、ナイロンヤーン、ウレタン
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25824129
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください