曜日別特売

偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光

偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 - クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 - クリアー光学偏光サングラス老眼鏡 BFL-2S スモーク偏光 - クリアー光学

【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。
バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付

仕様偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプルレンズスモーク偏光+クリア老眼鏡材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25841954BFL-2S+1.50
7,000
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
25841963BFL-2S+2.00
7,000
取扱い終了
返品不可
25841979BFL-2S+2.50
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする