超低ノイズスイッチング電源LFS50Aシリーズ

超低ノイズスイッチング電源LFS50Aシリーズ - ダイトロン
(1件のレビュー)

超低リップルノイズ
低雑音端子電圧
低雑音電界強度
低漏洩電流

用途
超微細計測・検査機器
各種医療・バイオ機器
形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~AC240出力リップルノイズ電圧10mVp-p typ入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25824795LFS50A-153.451(Max)DC15
12,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
25824813LFS50A-301.751(Max)DC30
12,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
25824829LFS50A-481.152.8(Max)DC48
12,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
25824777LFS50A-51050(Max)DC5
12,000
取扱い終了
返品不可
25824786LFS50A-124.250.4(Max)DC12
12,000
取扱い終了
25824804LFS50A-242.150.4(Max)DC24
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25824786
2022-11-26
用途: オーディオ機器

他メーカーの数倍の価格だが、リニア電源にも匹敵するくらい、ものすごくローノイズ。値段分の価値はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする