曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ

直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ - Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ - Panasonic(パナソニック)
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿内容量1セット
注意
※調光はできません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25828819NNFJ42575LT9/LDL40SN2938K x2626.8113.872207220
136,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25828828NNFJ42575LT9/LDL40SN1426 x2366.8134.149404940
131,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25828837NNFJ42575LT9/LDL40SN1925K x2446.8105.447504750
129,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
25828846NNFJ42576KLE9/LDL40SN2938K x2627.2113.870607060
161,500
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
25828855NNFJ42576KLE9/LDL40SN1426 x2367.2134.148304830
156,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
25828864NNFJ42576KLE9/LDL40SN1925K x2447.2105.446404640
154,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする