曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス 器具セット品 - Panasonic(パナソニック)
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83IP等級IP23防湿内容量1セット
注意
※調光はできません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25829153NNWK41180/NNW4611ENZLE943.13.35000昼白色148.9
102,100
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
25829169NNWK41180/NNW4311ENZLE920.63.35000昼白色144.6
87,400
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
25829178NNWK41180/NNW4511ENZLE932.53.35000昼白色148.9
97,500
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
25829187NNWK41180/NNW4211ENZLE916.33.35000昼白色142.9
86,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
25829196NNWK41180/NNW4411ENZLE926.73.35000昼白色140
89,500
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
25829205NNWK41180/NNW4111ENZLE913.13.35000昼白色142.7
85,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25829214NNWK21180/NNW2111ENKLE912.11.95000昼白色122.3
47,000
取扱い終了
25829239NNWK21180/NNW2011ENKLE96.21.95000昼白色124.1
43,000
取扱い終了
25829223NNWK21180/NNW2111ELKLE912.11.93000電球色106.6
47,000
取扱い終了
25829248NNWK21180/NNW2011ELKLE96.21.93000電球色108
43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25829214NNWK21180/NNW2111ENKLE950845787XLW213KENZLE9NNWK21180/NNW2111ENKLE9 iD1600 笠付防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック) 50845787iD1600 笠付防湿防雨 SUSPanasonic(パナソニック)1セット
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25829239NNWK21180/NNW2011ENKLE950340667XLW203KENZLE9NNWK21180/NNW2011ENKLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス Panasonic(パナソニック) 50340667一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレスPanasonic(パナソニック)1セット
18,980
欠品中
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする