レンジ対応ドンブリ

レンジ対応ドンブリ - シーピー化成
(6件のレビュー)

電子レンジ対応の使い捨てどんぶりです。

商品タイプ本体材質低発泡ポリスチレン(PP入り)高さ(mm)68直径(Φmm)160ホワイト耐寒耐熱温度(℃)約-30~110直径×高さ(mm)約160×68内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25835417BF-371
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 普段使い

お皿を洗う手間を省けてとても便利です。
まとめ買いで安価で購入できて重宝しています。

2024-12-04
用途: 昼食の汁物に
滝口観光果樹園卸売・小売業

丈夫で、とても使い勝手が良いので、リピしました。
電子レンジ対応も、とても良いです。
洗って再度使えます。おすすめです。

対象商品 : 25835417
2024-01-11
用途: 普段使い

お惣菜などを温める際にとても重宝します。
普通の容器だと溶けてしまいます。

対象商品 : 25835417
2023-10-16
用途: キャンプ
森整骨院医療・福祉・介護関連業

数も多く安く購入できて申し分ありません。レンジにも対応なので
再温めには重宝しております。

対象商品 : 25835417
2022-11-25
用途: 使い捨てどんぶりとして

イベントで豚汁のふるまいをするのに購入、近くのショップでは大量に売ってなかったのでこちらで購入しました。価格もリーズナブルで使用には問題なかった。

5が参考にしています
2021-03-14
用途: 母へ食事を届けるのに
医療・福祉・介護関連業

母が直ぐに食事を食べないので 食べたい時に 温めて食べて貰えるように 購入。器のフチが 口を付けた時大丈夫かと心配ですが 便利に使わせて頂いています。エコに反しましが、一人暮らしの高齢者で 足も悪いので、洗い物が少しでも無いよう使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする