日本技研工業
名古屋市事業系可燃ゴミ袋
(1件のレビュー)
名古屋市指定事業系可燃ごみ袋です。
材質
高密度ポリエチレン
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
1100×850
対象
可燃
対象地域
名古屋市
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25836099
NGY-42
約90
0.02
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください