曜日別特売

floatトイレクリーナー&ケース

floatトイレクリーナー&ケース - ヨコズナクリエーションfloatトイレクリーナー&ケース - ヨコズナクリエーションfloatトイレクリーナー&ケース - ヨコズナクリエーションfloatトイレクリーナー&ケース - ヨコズナクリエーション
(1件のレビュー)

磁石内蔵でクリーナーを清潔に空中収納!
持ち運びができるので水ダレする心配がありません。
毛にウェーブ加工を施しているので気になる水ハネを抑えられます。

使用場所トイレ材質(ケース本体)ABS樹脂、(持ち手・クリーナー柄・リング)PP、(ブラシ)ポリエステル、(磁石)鉄アイボリー質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×127×379繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25836598アイボリー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25836598
2023-03-20
用途: トイレ掃除
製造業

下に水が全くたまらないので、清潔に保てます。スポンジも傷もつかないタイプで、水切りもよく、とても掃除しやすいですし、さっとブラシも使いやすくとても満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする