深型土留め石積み調

深型土留め石積み調 - Richell(リッチェル)深型土留め石積み調 - Richell(リッチェル)深型土留め石積み調 - Richell(リッチェル)
仕様地面に挿さる部分(地下部)の高さ 長い方:14.5(cm)、地面に挿さる部分(地下部)の高さ 短い方:11(cm)材質ポリプロピレンアイボリーサイズ45型寸法(cm)(1枚あたり)46×3×39.5高さ(cm)(地上部)25、(吊り下げ部含む)42内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25836765アイボリー
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする