3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。
ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。



ほこりや、花粉よけに使っています。
私は、鼻が低いですが、ずり落ちにくいです。
また、曇りにくいので、気に入っています。
それから、軽いので、カバンに入れていても、負担が少ないです。
軽くて装着に負担がなくてよい。どれくらいの耐久性があるかわかりませんが、もし蝶番のところが破損するようであれば、より一層の強度があったほうがよい。レンズのところをアルコール等で清掃することがあると思うので、耐薬品にも使える樹脂の採用も検討お願いいたします。
塗装や溶接やグラインダー使用時に掛けるために購入しました。
先日アーク溶接の安全講習で使いましたが、かけた瞬間は全く問題ありません。
でも半日ですごく耳の上が痛くなります。
落ちないように先を曲げているのだと思いますが、1日は我慢できませんね。
耳にかかる部分を丸くするとか、耳に掛かる部分をラバーコートするとか
改善して欲しいです。