ナカバヤシ
ウッドずっとカレンダーボード
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質
フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDF
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25842137
CLBM-2020
210
200×12.5×200
180×180
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
25842146
CLBM-3434
510
340×12.5×340
320×320
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください