ナカバヤシ
プラスチックずっとカレンダーボード
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質
フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF
付属品
イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)
仕様
裏面スタンド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25842155
CLBP-1919
190×11.8×190
180×180
200
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842164
CLBP-3333
330×11.8×330
320×320
570
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください