ナカバヤシ
ウッドおうちこくばんボード
自宅や店舗で使える、昔ながらの黒板のようなウッドボード。
付属品
マーカー×1、専用こくばん消し×1、ウッドマグネット×4、マグネットシート×4、吊り紐×1、吊り金具×1、吊り金具ねじ×2、トレー×1、トレー固定ねじ×2
材質
フレーム:天然木塗装(松)、盤面:スチール、芯材:段ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25842173
KBM-3322
295×175
¥
3,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842189
KBM-4732
435×275
¥
5,070
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842198
KBM-6247
585×425
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください