曜日別特売

スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付

スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 - ブラスト興業
(2件のレビュー)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18775725SY-36PWG-5050m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775734SY-360PWG-100100m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775743SY-360PWG-200200m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775759SY-360PWG-300300m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775768SY-360PWG-500500m先工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775777SY-11PWGお願い工事中につきご協力お願いします
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775786SY-30PWG段差あり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775795SY-31PWG徐行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775804SY-32PWG片側交互通行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775813SY-33PWG停止位置
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775829SY-34PWG工事区間始まり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775838SY-340PWG工事区間終わり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775847SY-35PWG歩行者通路
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775856SY-37PWG-5050m先(車線減少左へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775865SY-37PWG-100100m先(車線減少左へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775874SY-37PWG-200200m先(車線減少左へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775883SY-38PWG-5050m先(車線減少右へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775899SY-38PWG-100100m先(車線減少右へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775908SY-38PWG-200200m先(車線減少右へ)
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775917SY-42PWG車両通行止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775926SY-44PWG車線減少
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775935SY-45PWG通行止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775944SY-46PWG工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775953SY-47PWG速度落としてください
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775969SY-53PWG右折禁止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775978SY-54PWG左折禁止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775987SY-55PWG工事車両出入口
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18775996SY-56PWG通り抜けできません
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776005SY-59PWG最徐行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776014SY-60PWG片側通行
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776023SY-61PWG全面通行止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776039SY-62PWGまわり道
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776048SY-63PWG右折工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776057SY-64PWG左折工事中
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776066SY-65PWG信号機あり
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18776075SY-66PWG関係者以外立入禁止
10,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18775725
2023-02-01
用途: 工事
建設業・工事業

画像のように50mが大きければいいのですが、
2つ買って1つは数字が細かく見えにくくなっています。
全角と半角を間違えているのではないかと思います。
100mにいたっては2つとも文字が半角表示なので見にくいです。
画像のような数字の大きさではないのが非常に残念です

対象商品 : 18775725
2021-04-30
用途: 道路工事施工時
株式会社SCコーポレーション建設業・工事業

特に不便な点は特にありません。
安価なのでこれからも利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする