曜日別特売
モノタロウ

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウモンキーレンチ 切替式 ラチェット式 - モノタロウ
(18件のレビュー)

ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。

用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大開口(mm)
呼び寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25887743RMS20025200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25887759RMS25034250
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切替式ラチェットモンキーレンチ.
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 自動車整備
精米機メンテナンス本井サービス業

これは便利ですね。エンジンから足回りまでの素人の自家修理です。モンキーはあまり使いませんが、逆にオートバイの修理は使う場面が多いと思います。いちいち外してサイズを合わせ直す必要から解放されるのが一番良いですね。

2024-10-07
用途: 車・バイクのメンテナンス
製造業

隙間からアクセスするような狭い場所で、ラチェットな動作ができたらなーってときに便利でした。ラチェット機構がちょっと独特ですが、慣れたら早い。

対象商品 : 25887759
2022-10-23
用途: 水道工事
不動産業

水道工事にて、ナットの締め付け用に購入。以前よりラチェットタイプの購入を検討していた中で、割引きがあり他社のものより安価だったため、タイミング良く購入できました。
思っていたサイズよりやや大きかったですが、気に入って使用してます。

2が参考にしています
対象商品 : 25887759
2022-08-20
用途: 狭い場所での操作
電気・ガス・熱供給・水道業

ラチェット付きなのでクイックな操作ができて、作業が早くなりました。

対象商品 : 25887759
2022-04-21
用途: 屋内設備のメンテナンスに使用

モンキーレンチは色々持っているのですが、回すのが面倒なので初めてのラチェット式として購入しました。ラチェットが効いて作業効率は高く、他社製品と比べても遜色無い精度だと思います。サイズはしっかりトルクを掛けたい場合が有るので大を選んで正解でした。良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25887759
2021-08-21
用途: 配管メンテナンス時

狭いスペースで配管作業を実施するために少しでも作業が簡略化できればと思い購入しました。普段使用しているモンキーより軽量でグリップも握りやすく良かったです。まだこなした現場は少ないで耐久性など不明すがラチェツトが有効な作業シーンは多いと思いますので数こなしていきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25887759
2022-02-26
用途: 両端非解放のジャッキ操作
建設業・工事業

汎用性があると思い34ミリの口幅を購入しましたが、ある程度の負荷がかからないとラチェットが機能しないのは想定外でしたし、それなりの重量それなりの厚みがあります。
ただ、通常のモンキーレンチとして使用できる保険がありますので、いろんな場面で試してみようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 25887743
2020-10-20
用途: ボルト締め

ちょっと想像と違った動きのラチェットでしたが
用途によってはなかなか便利な工具だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする